大西工業

兼用ビット(六角軸)

兼用ビット(六角軸)
 

※代表画像です

特長|柱の穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ねじ山を小さくすることにより抵抗を少なくしφ21mmまでの穴あけ加工が可能。

用途|木材の貫通穴用

 
11 件中 1 - 11 件

表示件数

並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
 
注文コード メーカー
品番
内容量 刃径D(Φmm) 溝長T(mm) 全長L(mm) 参考基準価格 販売価格
(税別)
出荷
目安
カート
H06792667 10.0mm 1本 10.0 120 185 オープン ¥894 1日以内出荷
H06792676 10.5mm 1本 10.5 120 185 オープン ¥894 1日以内出荷
H06792685 11.0mm 1本 11.0 120 185 オープン ¥894 1日以内出荷
H06792694 12.0mm 1本 12.0 120 185 オープン ¥894 1日以内出荷
H06792746 19.0mm 1本 19.0 135 205 オープン ¥1,143 5日以内出荷
H06792606 3.0mm 1本 3.0 85 150 オープン ¥914 1日以内出荷
H06792615 4.0mm 1本 4.0 85 150 オープン ¥716 5日以内出荷
H06792624 5.0mm 1本 5.0 100 165 オープン ¥914 1日以内出荷
H06792633 6.0mm 1本 6.0 100 165 オープン ¥894 1日以内出荷
H06792642 8.0mm 1本 8.0 100 165 オープン ¥894 1日以内出荷
H06792651 9.0mm 1本 9.0 120 185 オープン ¥894 1日以内出荷
 
  1

カートは空です