大西工業

ショートビット(六角軸)

ショートビット(六角軸)
 

※代表画像です

特長|板及びボードの穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしφ21mmまでの穴あけ加工が可能。
6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。

用途|木材の貫通穴用

 
10 件中 1 - 10 件

表示件数

並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
 
注文コード メーカー
品番
内容量 参考基準価格 販売価格
(税別)
出荷
目安
カート
H06792432 10.0mm 1本 オープン ¥806 1日以内出荷
H06792441 10.5mm 1本 オープン ¥806 1日以内出荷
H06792457 11.0mm 1本 オープン ¥806 1日以内出荷
H06792466 12.0mm 1本 オープン ¥806 1日以内出荷
H06792371 3.0mm 1本 オープン ¥827 5日以内出荷
H06792387 4.0mm 1本 オープン ¥827 5日以内出荷
H06792396 5.0mm 1本 オープン ¥827 1日以内出荷
H06792405 6.0mm 1本 オープン ¥738 5日以内出荷
H06792414 8.0mm 1本 オープン ¥806 1日以内出荷
H06792423 9.0mm 1本 オープン ¥806 1日以内出荷
 
  1

カートは空です