コンクリート用
RSS
11 件中
1 -
11 件
(0.07秒)
表示件数
1
ユニカ
¥743〜
特長|・脱着操作が簡単、高効率の回転駆動で、小型軽量化時代をリードする機種別専用ドリル。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止。
用途|・コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔。
ミヤナガ
¥640
特長|振動用、回転用の用途に応じて最も効率が良い様に刃先形状を設計。
用途|コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ユニカ
¥2,369〜
特長|チャック部から刃先までの一体設計により、貫通 穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
ミヤナガ
¥871
特長|硬質石材に適した超硬チップ採用で、切削性、寿命が良い。
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
デルタ軸。
用途|硬質石材に。
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
ミヤナガ
¥1,267〜
特長|SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
デルタ軸。
用途|コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
ユニカ
¥1,450〜
特長|・脱着操作が簡単、高効率の回転駆動で、小型軽量化時代をリードする機種別専用ドリル。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止。
用途|・コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔。
ユニカ
¥452〜
特長|豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性、耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途|コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、ストレート、ALC、日本壁、石膏ボード、石材、陶器タイル
BOSCH(ボッシュ)
¥755〜
特長|新形状の先端チップで強度アップ。穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。寿命25%アップ(メーカー従来比)。4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。
DIAGER
¥448〜
特長|丸シャンクのコンクリートドリル。
溝形状が圧延2重構造溝。
振動に適した刃先にて効率の良い穴あけ作業に…
用途|コンクリート、石膏ボード、石材、レンガ
DIAGER
¥680〜
特長|累積速度と効率。これが最新のディアジェのハイテク技術。SDS-PLUSツイスターの技術革命はビットがカットされる方法において革命的で2つの特殊なポイントに重点をおいています。第一に特殊形状の溝が穴あけ時の排出を効率良くして穴あけスピードを加速させます。次に超硬チップは精密さと振動に対して最適な形状に仕上げております。
ミヤナガ
¥1,020〜
用途|コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
1