お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
¥738〜
特長|板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしφ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途|木材の貫通穴用